Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-070-A-05-V/2

  • ERIKS:12353124
  • Hersteller:1020008914
Image 1
Zur Liste hinzufügen

767,07 €/ Stückexkl. MwSt

897,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-070-A-05-V/2
Grösse
70
Material Filterelement
Edelstahl-Faser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
189 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
60 mm