881,44 €/ Stückexkl. MwSt
1.031,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | SE |
Kennziffer | SE-070-A-03-V/2 |
Grösse | 70 |
Material Filterelement | Edelstahl-Faser |
Filterfeinheit | 3 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | FKM (FPM) |
Länge Filterelement | 189 mm |
Innendurchmesser | 34.2 mm |
Außendurchmesser | 60 mm |