Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-045-W-25-B/2

  • ERIKS:14737177
  • Hersteller:1020002411
Image 1
Zur Liste hinzufügen

209,73 €/ Stückexkl. MwSt

245,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-045-W-25-B/2
Grösse
45
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
116 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
69 mm