Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-045-S-100-B/3-N

  • ERIKS:14737172
  • Hersteller:6100059213
Image 1
Zur Liste hinzufügen

202,78 €/ Stückexkl. MwSt

237,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-045-S-100-B/3-N
Grösse
45
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
100 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
116 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
69 mm