Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-045-G-20-V/4

  • ERIKS:14737164
  • Hersteller:1020023553
Image 1
Zur Liste hinzufügen

73,96 €/ Stückexkl. MwSt

86,53 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-045-G-20-V/4
Grösse
45
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
116 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
69 mm