Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-045-G-20-B/4

  • ERIKS:1056596
  • Hersteller:1020023550
Image 1
Zur Liste hinzufügen

73,96 €/ Stückexkl. MwSt

86,53 €inkl. MwSt

113 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-045-G-20-B/4
Grösse
45
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
116 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
69 mm