Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-045-G-03-B/4

  • ERIKS:1056592
  • Hersteller:1020023538
Image 1
Zur Liste hinzufügen

101,89 €/ Stückexkl. MwSt

119,21 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-045-G-03-B/4
Grösse
45
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
116 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
69 mm