Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-045-C-20-V/2

  • ERIKS:14044306
  • Hersteller:1020008849
Image 1
Zur Liste hinzufügen

107,47 €/ Stückexkl. MwSt

125,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-045-C-20-V/2
Grösse
45
Material Filterelement
Polyesterfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
130 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
60 mm