Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-045-C-05-B/2

  • ERIKS:14044302
  • Hersteller:1020002386
Image 1
Zur Liste hinzufügen

109,84 €/ Stückexkl. MwSt

128,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-045-C-05-B/2
Grösse
45
Material Filterelement
Polyesterfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
130 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
60 mm