Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-045-B-100-V/2

  • ERIKS:12353118
  • Hersteller:1020003895
Image 1
Zur Liste hinzufügen

168,51 €/ Stückexkl. MwSt

197,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-045-B-100-V/2
Grösse
45
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
100 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
130 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
60 mm