Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-045-B-100-B/2

  • ERIKS:14566569
  • Hersteller:1020002384
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-045-B-100-B/2
Grösse
45
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
100 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
130 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
60 mm