379,24 €/ Stückexkl. MwSt
443,71 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | SE |
Kennziffer | SE-045-A-10-B/2 |
Grösse | 45 |
Material Filterelement | Edelstahl-Faser |
Filterfeinheit | 10 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 130 mm |
Innendurchmesser | 34.2 mm |
Außendurchmesser | 60 mm |