Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-045-A-05-B/2

  • ERIKS:14737154
  • Hersteller:1020002373
Image 1
Zur Liste hinzufügen

542,62 €/ Stückexkl. MwSt

634,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-045-A-05-B/2
Grösse
45
Material Filterelement
Edelstahl-Faser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
130 mm
Innendurchmesser
34.2 mm
Außendurchmesser
60 mm