Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-035-S-50-B/3

  • ERIKS:1056574
  • Hersteller:1020007937
Image 1
Zur Liste hinzufügen

165,44 €/ Stückexkl. MwSt

193,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-035-S-50-B/3
Grösse
35
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
50 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
193 mm
Innendurchmesser
22.2 mm
Außendurchmesser
47 mm