Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-035-H-10-B/4-N

  • ERIKS:14737148
  • Hersteller:6100013615
Image 1
Zur Liste hinzufügen

166,85 €/ Stückexkl. MwSt

195,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-035-H-10-B/4-N
Grösse
35
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
193 mm
Innendurchmesser
22.2 mm
Außendurchmesser
47 mm