Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-035-H-03-B/4

  • ERIKS:14737144
  • Hersteller:1020023525
Image 1
Zur Liste hinzufügen

236,09 €/ Stückexkl. MwSt

276,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-035-H-03-B/4
Grösse
35
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
193 mm
Innendurchmesser
22.2 mm
Außendurchmesser
47 mm