57,55 €/ Stückexkl. MwSt
67,33 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | SE |
Kennziffer | SE-035-G-10-V/4 |
Grösse | 35 |
Material Filterelement | Anorganische Glasfaser |
Filterfeinheit | 10 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | FKM (FPM) |
Länge Filterelement | 193 mm |
Innendurchmesser | 22.2 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |