Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-030-S-25-V/3

  • ERIKS:14737134
  • Hersteller:1020011008
Image 1
Zur Liste hinzufügen

136,02 €/ Stückexkl. MwSt

159,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-030-S-25-V/3
Grösse
30
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
153 mm
Innendurchmesser
22.2 mm
Außendurchmesser
47 mm