Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-030-H-10-V/4

  • ERIKS:13913410
  • Hersteller:1020023498
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-030-H-10-V/4
Grösse
30
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
153 mm
Innendurchmesser
22.2 mm
Außendurchmesser
47 mm