Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-030-G-10-B/4

  • ERIKS:1056553
  • Hersteller:1020023463
Image 1
Zur Liste hinzufügen

54,21 €/ Stückexkl. MwSt

63,43 €inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-030-G-10-B/4
Grösse
30
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
153 mm
Innendurchmesser
22.2 mm
Außendurchmesser
47 mm