Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-030-G-05-V/4

  • ERIKS:1056552
  • Hersteller:1020023462
Image 1
Zur Liste hinzufügen

61,31 €/ Stückexkl. MwSt

71,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-030-G-05-V/4
Grösse
30
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
153 mm
Innendurchmesser
22.2 mm
Außendurchmesser
47 mm