99,84 €/ Stückexkl. MwSt
116,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | SE |
Kennziffer | SE-030-C-20-B/2 |
Grösse | 30 |
Material Filterelement | Polyesterfaser |
Filterfeinheit | 20 µm |
ß-Verhältnis | > 200 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 158 mm |
Innendurchmesser | 22.2 mm |
Außendurchmesser | 44.5 mm |