Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-030-C-05-B/2

  • ERIKS:14044286
  • Hersteller:1020002329
Image 1
Zur Liste hinzufügen

103,01 €/ Stückexkl. MwSt

120,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-030-C-05-B/2
Grösse
30
Material Filterelement
Polyesterfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
158 mm
Innendurchmesser
22.2 mm
Außendurchmesser
44.5 mm