Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-030-B-50-V/2

  • ERIKS:12353106
  • Hersteller:6100037174
Image 1
Zur Liste hinzufügen

113,50 €/ Stückexkl. MwSt

132,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-030-B-50-V/2
Grösse
30
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
50 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
158 mm
Innendurchmesser
22.2 mm
Außendurchmesser
44.5 mm