Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-030-A-20-B/2

  • ERIKS:14297287
  • Hersteller:1020002312
Image 1
Zur Liste hinzufügen

331,97 €/ Stückexkl. MwSt

388,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-030-A-20-B/2
Grösse
30
Material Filterelement
Edelstahl-Faser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
158 mm
Innendurchmesser
22.2 mm
Außendurchmesser
44.5 mm