331,97 €/ Stückexkl. MwSt
388,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | SE |
Kennziffer | SE-030-A-10-V/2 |
Grösse | 30 |
Material Filterelement | Edelstahl-Faser |
Filterfeinheit | 10 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | FKM (FPM) |
Länge Filterelement | 158 mm |
Innendurchmesser | 22.2 mm |
Außendurchmesser | 44.5 mm |