Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-030-A-03-B/2

  • ERIKS:1055475
  • Hersteller:1020002309
Image 1
Zur Liste hinzufügen

554,64 €/ Stückexkl. MwSt

648,93 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-030-A-03-B/2
Grösse
30
Material Filterelement
Edelstahl-Faser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
158 mm
Innendurchmesser
22.2 mm
Außendurchmesser
44.5 mm