Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-026-G-20-B/4

  • ERIKS:14737105
  • Hersteller:1020023446
Image 1
Zur Liste hinzufügen

77,34 €/ Stückexkl. MwSt

90,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-026-G-20-B/4
Grösse
26
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
210 mm
Innendurchmesser
25.7 mm
Außendurchmesser
56.5 mm