Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-021-G-05-B/4

  • ERIKS:14737097
  • Hersteller:1020023436
Image 1
Zur Liste hinzufügen

71,95 €/ Stückexkl. MwSt

84,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-021-G-05-B/4
Grösse
21
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
170 mm
Innendurchmesser
25.7 mm
Außendurchmesser
56.5 mm