Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-021-G-03-V/4

  • ERIKS:14737096
  • Hersteller:1020017301
Image 1
Zur Liste hinzufügen

75,61 €/ Stückexkl. MwSt

88,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-021-G-03-V/4
Grösse
21
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
170 mm
Innendurchmesser
25.7 mm
Außendurchmesser
56.5 mm