Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-021-G-03-B/4

  • ERIKS:13913400
  • Hersteller:1020023435
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-021-G-03-B/4
Grösse
21
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
170 mm
Innendurchmesser
25.7 mm
Außendurchmesser
56.5 mm