Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-015-G-10-V/4

  • ERIKS:14044274
  • Hersteller:1020023430
Image 1
Zur Liste hinzufügen

61,89 €/ Stückexkl. MwSt

72,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-015-G-10-V/4
Grösse
15
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
117 mm
Innendurchmesser
25.7 mm
Außendurchmesser
56.5 mm