Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-015-G-05-V/4

  • ERIKS:14737093
  • Hersteller:1020023427
Image 1
Zur Liste hinzufügen

68,28 €/ Stückexkl. MwSt

79,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-015-G-05-V/4
Grösse
15
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
117 mm
Innendurchmesser
25.7 mm
Außendurchmesser
56.5 mm