Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-014-W-25-B/2

  • ERIKS:1056526
  • Hersteller:1020002305
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-014-W-25-B/2
Grösse
14
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
25 µm
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
84 mm
Innendurchmesser
22.2 mm
Außendurchmesser
47 mm