Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-014-S-100-V/3

  • ERIKS:14737084
  • Hersteller:1020015206
Image 1
Zur Liste hinzufügen

91,46 €/ Stückexkl. MwSt

107,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-014-S-100-V/3
Grösse
14
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
100 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
84 mm
Innendurchmesser
22.2 mm
Außendurchmesser
47 mm