Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-014-G-20-V/4

  • ERIKS:14528210
  • Hersteller:1020023399
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-014-G-20-V/4
Grösse
14
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
84 mm
Innendurchmesser
22.2 mm
Außendurchmesser
47 mm