Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-014-G-03-V/4

  • ERIKS:14737078
  • Hersteller:1020023380
Image 1
Zur Liste hinzufügen

52,21 €/ Stückexkl. MwSt

61,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-014-G-03-V/4
Grösse
14
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
3 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
84 mm
Innendurchmesser
22.2 mm
Außendurchmesser
47 mm