Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-014-B-25-B/2

  • ERIKS:13913388
  • Hersteller:1020002264
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-014-B-25-B/2
Grösse
14
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
25 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
91 mm
Innendurchmesser
22.2 mm
Außendurchmesser
44.5 mm