Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-014-B-200-B/2

  • ERIKS:14044260
  • Hersteller:1020002262
Image 1
Zur Liste hinzufügen

75,64 €/ Stückexkl. MwSt

88,50 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-014-B-200-B/2
Grösse
14
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
200 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
91 mm
Innendurchmesser
22.2 mm
Außendurchmesser
44.5 mm