75,64 €/ Stückexkl. MwSt
88,50 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | SE |
Kennziffer | SE-014-B-100-B/2 |
Grösse | 14 |
Material Filterelement | Edelstahlgewebe |
Filterfeinheit | 100 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | NBR |
Länge Filterelement | 91 mm |
Innendurchmesser | 22.2 mm |
Außendurchmesser | 44.5 mm |