Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-014-B-10-V/2

  • ERIKS:14044259
  • Hersteller:1020002261
Image 1
Zur Liste hinzufügen

86,56 €/ Stückexkl. MwSt

101,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-014-B-10-V/2
Grösse
14
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
91 mm
Innendurchmesser
22.2 mm
Außendurchmesser
44.5 mm