Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-014-A-05-B/2

  • ERIKS:14284109
  • Hersteller:1020002255
Image 1
Zur Liste hinzufügen

288,05 €/ Stückexkl. MwSt

337,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-014-A-05-B/2
Grösse
14
Material Filterelement
Edelstahl-Faser
Filterfeinheit
5 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
91 mm
Innendurchmesser
22.2 mm
Außendurchmesser
44.5 mm