Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-008H20B

  • ERIKS:12345195
  • Hersteller:1020023361
Image 1
Zur Liste hinzufügen

57,55 €/ Stückexkl. MwSt

67,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-008-H-20-B/4
Grösse
8
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
94 mm
Innendurchmesser
12.2 mm
Außendurchmesser
35 mm