Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-008G20V

  • ERIKS:12345189
  • Hersteller:1020023341
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,10 €/ Stückexkl. MwSt

31,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-008-G-20-V/4
Grösse
8
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
94 mm
Innendurchmesser
12.2 mm
Außendurchmesser
35 mm