Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-008-S-100-B/3

  • ERIKS:14737063
  • Hersteller:1020002252
Image 1
Zur Liste hinzufügen

54,21 €/ Stückexkl. MwSt

63,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-008-S-100-B/3
Grösse
8
Material Filterelement
Edelstahlgewebe
Filterfeinheit
100 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
NBR
Länge Filterelement
94 mm
Innendurchmesser
12.2 mm
Außendurchmesser
35 mm