Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-008-M-20-V/2

  • ERIKS:1056472
  • Hersteller:1020009003
Image 1
Zur Liste hinzufügen

136,70 €/ Stückexkl. MwSt

159,94 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-008-M-20-V/2
Grösse
8
Material Filterelement
Edelstahl-Faser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
>2
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
94 mm
Innendurchmesser
12.2 mm
Außendurchmesser
35 mm