136,70 €/ Stückexkl. MwSt
159,94 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAUFF |
Typ | SE |
Kennziffer | SE-008-M-10-V/2 |
Grösse | 8 |
Material Filterelement | Edelstahl-Faser |
Filterfeinheit | 10 µm |
ß-Verhältnis | >2 |
Typ Filterelement | Druckfilterelement |
Material Dichtung | FKM (FPM) |
Länge Filterelement | 94 mm |
Innendurchmesser | 12.2 mm |
Außendurchmesser | 35 mm |