Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-008-H-10-V/4

  • ERIKS:1056487
  • Hersteller:1020023359
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-008-H-10-V/4
Grösse
8
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
94 mm
Innendurchmesser
12.2 mm
Außendurchmesser
35 mm