Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-008-G-10-V/4

  • ERIKS:14737053
  • Hersteller:1020023337
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,10 €/ Stückexkl. MwSt

31,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-008-G-10-V/4
Grösse
8
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
10 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
94 mm
Innendurchmesser
12.2 mm
Außendurchmesser
35 mm