Eriks
STAUFF

STAUFF Filterelement SE-004-G-20-V/4

  • ERIKS:14044238
  • Hersteller:6100015703
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,52 €/ Stückexkl. MwSt

31,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAUFF
Typ
SE
Kennziffer
SE-004-G-20-V/4
Grösse
4
Material Filterelement
Anorganische Glasfaser
Filterfeinheit
20 µm
ß-Verhältnis
> 200
Typ Filterelement
Druckfilterelement
Material Dichtung
FKM (FPM)
Länge Filterelement
43 mm
Innendurchmesser
12.4 mm
Außendurchmesser
35 mm